15900004 PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ 28955774

15900004 PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ 28955774
15900004 PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ 28955774
15900004 PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ 28955774

PG159 アジャスタブルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大径(Φmm)110
内容量1個注文コード28955774品番15900004
参考基準価格(税別)¥202販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
納入状態はフラット形状になっています。

用途
ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。
トラスコ品番340-3240材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8最小径(Φmm)40最大径(Φmm)110バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28955765
2024-03-15
用途: ドライブシャフト等速ジョイントのグリス交換のため
自動車・二輪車・自転車関連業

各社からいろいろ取り寄せましたが、使い物にならずそんな時オエティカのクランプを見つけ2種類を送ってもらいました。造りが綺麗、シッカリ感があります。これはカシメクランプとして十分な性能を持った製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする