オエティカ
PG167 ステップレスイヤークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大径(Φmm)
21
21
21
6.5
7
8
8.7
9
9.5
10
10.5
10.9
11.3
11.8
11.9
12.3
12.8
13.3
13.8
14
14.2
14.5
14.8
15.3
15.7
16
16.2
16.6
16.8
17
17.5
17.8
18
18.5
19.2
19.8
22.6
23.5
24.1
25.6
27.1
28.6
30.8
31.6
33.1
34.6
36.1
37.6
38.1
39.6
41
30.1
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956316
品番
16700024
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途
エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。
トラスコ品番
340-1733
材質
ステンレス(UNS S30400)
厚さ(mm)
0.6
最小径(Φmm)
17.8
最大径(Φmm)
21
バンド幅(mm)
7
最大荷重(N)
推奨加締め:2400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。