曜日別特売
16700042 PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ 28956404

 

16700042 PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ 28956404
16700042 PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ 28956404
16700042 PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ 28956404
16700042 PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ 28956404
16700042 PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ 28956404
16700042 PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ 28956404
16700042 PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ 28956404

PG167 ステップレスイヤークランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大径(Φmm)33.1
33.1
6.5
7
8
8.7
9
9.5
10
10.5
10.9
11.3
11.8
11.9
12.3
12.8
13.3
13.8
14
14.2
14.5
14.8
15.3
15.7
16
16.2
16.6
16.8
17
17.5
17.8
18
18.5
19.2
19.8
21
22.6
23.5
24.1
25.6
27.1
28.6
30.8
31.6
34.6
36.1
37.6
38.1
39.6
41
30.1
内容量1個注文コード28956404品番16700042
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。

用途
エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。
トラスコ品番340-1749材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)29.9最大径(Φmm)33.1バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする