佐野屋産業
シール容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
85
85
200
380
550
900
1400
50
270
470
700
1100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28956490
品番
21916
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
トラスコ品番
333-3375
材質
本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)
色
透明(本体)、乳白色(フタ)
容量(mL)
85
高さ(mm)
35
外径(Φmm)
63