ヒマラヤ化学
1390 やわらかBOX/用 フタ ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28956745
品番
139140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
やわらかBOXワイド用のフタです。
積み重ね用です。
用途
やわらかBOX/ワイドの積み重ね用。
トラスコ品番
354-0369
材質
本体:ポリプロピレン
色
透明
タイプ
ワイド
外寸法・高さ(mm)
12
外寸法・奥行(mm)
265
外寸法・間口(mm)
370