曜日別特売
NST000019 シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 シーズファクトリー 28956946

NST000019 シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 シーズファクトリー 28956946
NST000019 シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 シーズファクトリー 28956946
NST000019 シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 シーズファクトリー 28956946
NST000019 シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 シーズファクトリー 28956946
NST000019 シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 シーズファクトリー 28956946

シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚長さ(m)2注文コード28956946品番NST000019
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。

用途
安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。
塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
トラスコ品番346-9261材質本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金幅(mm)240厚さ(mm)20長さ(m)2
注意
※金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする