シーズファクトリー
シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
長さ(m)
2.5
注文コード
28956955
品番
NST000020
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
用途
安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。
塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
トラスコ品番
346-9229
材質
本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金
幅(mm)
240
厚さ(mm)
25
長さ(m)
2.5
注意
※金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。