曜日別特売
NST000046 シーズファクトリー 「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート(夜間対応) シーズファクトリー 28957095

NST000046 シーズファクトリー 「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート(夜間対応) シーズファクトリー 28957095
NST000046 シーズファクトリー 「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート(夜間対応) シーズファクトリー 28957095
NST000046 シーズファクトリー 「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート(夜間対応) シーズファクトリー 28957095
NST000046 シーズファクトリー 「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート(夜間対応) シーズファクトリー 28957095

シーズファクトリー 「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート(夜間対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)2.5
内容量1枚注文コード28957095品番NST000046
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

夜間対応が可能です。(開口部に最適です。)
ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。

用途
耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。
塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
トラスコ品番346-9220材質本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金幅(mm)240長さ(m)2.5
注意
※金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする