曜日別特売

AP1M形用 記名板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード28957164品番AP1MPN1WPN05
参考基準価格(税別)¥325販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様丸平形用材質(本体)-備考-品名記名板種類AP1M形用外形寸法(mm)Φ7.7、H6.1(彫刻範囲:Φ7.7全面)色(本体)乳白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする