曜日別特売
718-K-M 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718-K-M 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957436
718-K-M 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957436
718-K-M 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957436
718-K-M 718枝豆メカニック マジック TryAnt 28957436

718枝豆メカニック マジック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1双注文コード28957436品番718-K-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
抜群のフィット感があります。

用途建築作業、荷捌き作業、軽作業、自動車整備、サイクリングなどに。トラスコ品番364-6624材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル厚さ(mm)5カーキサイズM全長(cm)21中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする