東京メタル
ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28958529
品番
LDF2LF25WE17TM
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
369-8189
材質
ガラス等
全長(mm)
67
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
2
電球(W)
相当:25
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
電球形状
ミニクリプトン型
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
ホワイト
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
230
演色指数(Ra)
80
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可