HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854
HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854
HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854
HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854
HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854
HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854
HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854
HF-4216P ハードテック サラ頭 パック入り コクブ 28958854

ハードテック サラ頭 パック入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(200本)
内容量1パック(200本)注文コード28958854品番HF-4216P
参考基準価格(税別)¥5,078販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。
SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。
KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。
ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。
特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。

トラスコ品番384-2743材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)働き長さ(mm)EL:7頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4.2
注意
※ご使用のねじが、用途(相手材厚等)に適しているかご確認ください。
※インパクトドライバーをご使用の際は、特にご注意ください。
※ご使用のねじに合った工具(ビット、ソケットボックス)をご使用ください。
※この製品を不適正なトルク、不適正な回転数のドライバーで使用されますと、ねじの空回り、ねじの頭飛び、ねじの破断、ねじ込み不足等の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする