NCON-20W コンテナシリンダー・複動型 アインツ 28959274

NCON-20W コンテナシリンダー・複動型 アインツ 28959274
NCON-20W コンテナシリンダー・複動型 アインツ 28959274

コンテナシリンダー・複動型

商品レビューを投稿する
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード28959274品番NCON-20W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。
作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。

トラスコ品番388-6819ストローク(mm)20幅(mm)85高さ(mm)25奥行(mm)70取付穴M5ナット用取付溝出力(N)押し:314、引き:263
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする