アインツ
コンテナシリンダー・複動型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
40
20
40
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28959290
品番
NCON-40W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。
作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。
トラスコ品番
388-6818
ストローク(mm)
40
幅(mm)
105
高さ(mm)
25
奥行(mm)
70
取付穴
M5ナット用取付溝
出力(N)
押し:314、引き:263