IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
色
黄
注文コード
28965695
品番
HW1AB1YPN05
参考基準価格(税別)
¥231
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
黄
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ23.6×H3
主な用途
平形用
外観
丸平・角丸