IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
保護構造
-
注文コード
28966018
品番
HW2AB2GPN05
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥369
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
保護構造・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
ポリアセタール樹脂
色
緑
品名
ボタン
外形寸法(mm)
□24.5×H9.2
保護構造
-
主な用途
ユニット用
外観
角突形