IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
保護構造
-
注文コード
28966325
品番
HW9ZP21PN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
保護構造・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
アクリル樹脂
色
乳白色
品名
記名板
外形寸法(mm)
□22.7×t1
保護構造
-
主な用途
ユニット用
外観
角平形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28966325
HW9ZP21PN05
60157264
HW9Z-P21PN05
記名板 (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)
1セット(5個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました