IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
仕様
全面
色
黄
注文コード
28967908
品番
MA9ZP31YPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全面
適合機種
MA3形
材質
アクリル樹脂
色
黄
品名
色板
外形寸法(mm)
W17.5×D11.5×H1.1
外観
よこ列長角形