IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
仕様
短軸2分割
色
クリア
注文コード
28967944
品番
MA9ZP33CPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
仕様・色・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
短軸2分割
適合機種
MA3形
材質
アクリル樹脂
色
クリア
品名
色板
外形寸法(mm)
W8.7×D11.5×H1.1
外観
よこ列長角形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28967944
MA9ZP33CPN05
06355143
MA9Z-P33CPN05
MA9Zシリーズ
IDEC(和泉電気)
1袋(5個)
¥
149
税込
¥164
注文コードが変更になりました。