IDEC(和泉電気)
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
色
緑(LED球用)
品名
カラースクリーン(色板)
注文コード
28968145
品番
MC9ZPA2GDPN05
参考基準価格(税別)
¥242
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
色・品名・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MC2D
材質
アクリル樹脂
色
緑(LED球用)
品名
カラースクリーン(色板)
外形寸法(mm)
W17×D17×H1
主な用途
全面照光用