侍BLACK
ギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺(mm)
14
8
10
12
13
14
17
19
21
22
24
対辺寸法(mm)
14
8
10
12
13
14
17
19
21
22
24
全長(mm)
190
140
160
170
180
190
225
248
290
320
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28969178
品番
806065455
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途
ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
388-5095
材質
Cr-V鋼
歯数
72
全長(mm)
190
対辺(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
送り角度(°)
5
メガネ厚さ(mm)
9.5
スパナ厚さ(mm)
6.4