侍BLACK
フレキシブルギアレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺(mm)
22
8
10
12
13
14
17
19
21
22
24
対辺寸法(mm)
22
8
10
12
13
14
17
19
21
22
24
全長(mm)
290
140
160
170
180
190
225
245
285
290
320
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28969318
品番
806065509
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途
ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
388-5084
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72
全長(mm)
290
対辺(mm)
22
対辺寸法(mm)
22
送り角度(°)
5
メガネ厚さ(mm)
13.5
スパナ厚さ(mm)
8