曜日別特売
806065510 フレキシブルギアレンチ 侍BLACK 28969327

806065510 フレキシブルギアレンチ 侍BLACK 28969327
806065510 フレキシブルギアレンチ 侍BLACK 28969327

フレキシブルギアレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)24
対辺寸法(mm)24
全長(mm)320
内容量1丁注文コード28969327品番806065510
参考基準価格(税別)¥4,554販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

歯数72送り角5°でスムーズな動きです。

用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。トラスコ品番388-5102材質クロムバナジウム鋼歯数72全長(mm)320対辺(mm)24対辺寸法(mm)24送り角度(°)5メガネ厚さ(mm)14.1スパナ厚さ(mm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする