LEX-3140BL OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器 28969668

 

LEX-3140BL OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器 28969668
LEX-3140BL OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器 28969668
LEX-3140BL OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器 28969668
LEX-3140BL OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器 28969668
LEX-3140BL OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器 28969668
LEX-3140BL OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器 28969668

OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード28969668品番LEX-3140BL
参考基準価格(税別)¥50,660販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。

用途
学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7430長さ(mm)光源部:200幅(mm)212ブルー高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
注意
※AC100V専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする