スワン電器
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
28969677
品番
LEX-3141PI
参考基準価格(税別)
¥50,660
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途
学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番
381-7421
長さ(mm)
光源部:200
幅(mm)
212
色
ピンク
高さ(mm)
385
奥行(mm)
300
消費電力(W)
8.2
コード長さ(m)
2.5
色温度(K)
3000
明るさ(Lm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
92
注意
※AC100V専用です。