NTGBT3 耐震マット ノンブレンタックゲル 枚方技研 28969738

耐震マット ノンブレンタックゲル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(本体)400×400×3
内容量1袋注文コード28969738品番NTGBT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アンカー施工不要な耐震固定材料です。
強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。
粘着性能が長期間持続します。
汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。
対象物を汚したり傷つけたりしません。

用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。トラスコ品番381-9734材質ウレタン樹脂長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)3サイズ400×400×t3mm寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(本体)400×400×3
注意
※取付時はホコリや汚れがなく、全面がしっかり粘着するように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする