アマテイ
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(4kg)
注文コード
28969948
品番
223810146
参考基準価格(税別)
¥3,104
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番
396-4411
材質
鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)
65
色
オレンジ
規格
N65
寸法d(mm)
3.05
線径(Φmm)
3.05
箱入数
約1048本
頭部径(Φmm)
7.3
番手
(#)11
RoHS指令(10物質対応)
対応