SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490
SP-53100 スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ 28970490

スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(100本)
全長(mm)100
内容量1箱(100本)注文コード28970490品番SP-53100
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。

用途
MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
トラスコ品番405-5394材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート全長(mm)100ねじピッチ(mm)3.18(8山)寸法d(mm)5.3働き長さ(mm)EL:87表面処理クロメートメッキ頭径D(Φmm)9頭部高さ(mm)4適合ドライバーNo.2呼び寸法L(mm)100寸法SL(mm)(座面下~ねじ部まで)38呼び寸法d(mm)5.3
注意
※木下地への締結
※厚さ1.2mm以上の鉄板には使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする