V-WDX065-SX ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビス 28970736

ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(202本)
全長(mm)65
内容量1箱(202本)注文コード28970736品番V-WDX065-SX
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。

用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本トラスコ品番424-4959材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ全長(mm)65寸法d(mm)4.7頭部径dk(mm)8.5ねじ部長さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする