アイグッズ
アルコールチェッカーラムダツー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
28970815
品番
IGAC02
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
息を吹きかけ簡単に呼気中アルコール濃度を測定します。
トラスコ品番
408-2442
幅(mm)
38
色
ホワイト
高さ(mm)
17.5
品名
アルコールチェッカー
奥行(mm)
103
電源(V)
単4形アルカリ電池×2
電源
単4形アルカリ電池×2
測定範囲(mg/L)
0.00から0.95
使用温度(℃)
5~35
測定目盛(mg/L)
最小:0