※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
Maezawa HI伸縮継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(45個)
1個
1箱(45個)
寸法D(mm)
30
27
30
60
73
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
28970919
品番
HIUJ16 JC
参考基準価格(税別)
¥33,930
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
VP管、ポリ管、鋼管用です。
呼び径(mm)
塩ビ管:16
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
408-1006
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0~30
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
28
寸法L1(mm)
80
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材