曜日別特売
HIUJ30VP JC Maezawa HI伸縮継手(VP管専用) 前澤化成工業 28970946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Maezawa HI伸縮継手(VP管専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(16個)
内容量1箱(16個)注文コード28970946品番HIUJ30VP JC
参考基準価格(税別)¥29,760販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

VP管専用になります。

呼び径(mm)塩ビ管:30最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番408-1004材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30寸法L(mm)89寸法H(mm)33寸法L1(mm)106寸法D(mm)49寸法B(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする