HIUJ40 JC Maezawa HI伸縮継手 前澤化成工業 28970955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Maezawa HI伸縮継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)60
内容量1個注文コード28970955品番HIUJ40 JC
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

VP管、ポリ管、鋼管用です。

呼び径(mm)塩ビ管:40最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番408-1009材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30寸法L(mm)102寸法H(mm)42寸法L1(mm)120寸法D(mm)60寸法B(mm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする