曜日別特売
CPB-507 チャックポリ袋 ベロス 28971454

CPB-507 チャックポリ袋 ベロス 28971454
CPB-507 チャックポリ袋 ベロス 28971454

チャックポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(7枚)
内容量1袋(7枚)注文コード28971454品番CPB-507
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

密封が簡単にできるチャック付き
整理・保管に便利なタイトルシール付き

用途小物整理や大切な書類などの保管に付属品タイトルシールトラスコ品番420-7304材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08透明縦(mm)290横(mm)195
注意
※先の尖った物を入れると破れるおそれがありますのでいれないでください
※高温、火のそばには置かないでください
※電子レンジ、オーブンには使用しないでください
※食品は入れないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする