EGR-24 イーガードラック用ベルト ティーエフサービス 28971610

EGR-24 イーガードラック用ベルト ティーエフサービス 28971610
EGR-24 イーガードラック用ベルト ティーエフサービス 28971610
EGR-24 イーガードラック用ベルト ティーエフサービス 28971610
EGR-24 イーガードラック用ベルト ティーエフサービス 28971610

イーガードラック用ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番432-0397
内容量1本注文コード28971610品番EGR-24
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

支柱の穴に通すまたは巻きつけるの設置方法ができます。
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取出しも簡単にできます。
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単に行えます。

用途ラックに積載した収容物の落下防止に。トラスコ品番432-0397セット内容バックル付ベルト:1本材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂質量(kg)対象物:100/1本グレーサイズ2400mmベルト幅(mm)25間口(mm)棚:(適合)2400設置方法7通りの設置方法ベルト厚(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 棚の落下防止策として使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

重量棚の間口が長く困っていましたが、この製品を見つけて購入しました。
長い分、ちょっと心配は有りましたが、設置したところ特に問題なく
使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする