曜日別特売
4425-10 10X14 1P ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10 3M(スリーエム) 28972258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)10
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
内容量1巻注文コード28972258品番4425-10 10X14 1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。

用途
モルタルや木材など粗面の接着・シールに。
トラスコ品番427-5018材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)10厚さ(mm)1長さ(m)14
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする