ケー エクセレント
使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
28972294
品番
FEP-01C
参考基準価格(税別)
¥115
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番
439-0593
適合機種
無
材質
PU(ポリウレタン)
色
オレンジ
サイズ
フリー
コード
有(700mm(±20))
NRR値
32(dB)
ケース
無
SNR値
34(dB)
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。