HFR-400P-2 レンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー セイワ 28972459

レンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番437-7703
内容量1本注文コード28972459品番HFR-400P-2
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

非金属製でゾーニング対応のグラスファイバー製のハンドルです。
錆や腐食が無いので衛生的です。
カラー展開が6色(青、赤、黄、緑、白、黒)ございます。

用途清掃用ハンドル柄トラスコ品番437-7703材質ガラス繊維、コーティング樹脂、PP樹脂長さ(mm)1280繰り返し・詰め替え対応
注意
※「ハンドル用クリップ H-CS」は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは木柄の1500mmを使用していました。今回はグラスファイバーの1280mmを購入したので、とても軽くなりました。
身長155cmほどの女性たちが使用していますが、1280mmでは少し短かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする