Teagles (トーマセンイ)
TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28972520
品番
14695 CAMO M
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
身頃裏地は保温性の高い中綿キルティング仕様となっています。
袖部はキルトなしとなっていますので動き易さ抜群です。
撥水加工が施してあります。
トラスコ品番
454-1583
材質
表地、裏地、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
ブラック迷彩
サイズ
M
胸囲(cm)
120
身長(cm)
165~175
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
66
適応胸囲(cm)
88~96