14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547

 

14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547
14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547
14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547
14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547
14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547
14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547
14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547
14695 CAMO 3L TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ Teagles (トーマセンイ) 28972547

TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード28972547品番14695 CAMO 3L
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

身頃裏地は保温性の高い中綿キルティング仕様となっています。
袖部はキルトなしとなっていますので動き易さ抜群です。
撥水加工が施してあります。

トラスコ品番454-1653材質表地、裏地、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%ブラック迷彩サイズ3L胸囲(cm)138身長(cm)180~190肩幅(cm)55着丈(cm)71適応胸囲(cm)108~116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする