曜日別特売
BD-KA1000E6APAWN SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973125

本体

BD-KA1000E6APAWN SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973125
BD-KA1000E6APAWN SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973125
BD-KA1000E6APAWN SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973125
BD-KA1000E6APAWN SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973125
BD-KA1000E6APAWN SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973125
BD-KA1000E6APAWN SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973125

SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード28973125品番BD-KA1000E6APAWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥228,000

コミュニケーション空間を演出する上質なアクセサリーシリーズ。
端正なフォルム、繊細なディテール、上品な素材感で先進性の高いデザインを実現。
TV会議用カメラ・スピーカーを天板上に設置できます。

色(本体)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×400×800質量(kg)41.7材質(本体)スチール、焼付塗装間口(mm)1600キャスターなし開口寸法(mm)(センター)幅400、(サイド)幅470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×400×800機能小物収納棚(3分割)、正面からの立ち上げ配線、アジャスター(調整10mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABC、芯材:パーティクルボード色(天板)ホワイト材質(脚)支柱:アルミ押出材、アジャスター:ポリウレタングリーン購入法適合アジャスターあり棚有効内寸法(mm)(センター)510×305×100、(サイド)508×305×100サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※暗い色の天板は使用状況や光の状況により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。
※抗菌・抗ウイルス性能は、天板表面材のみです。本製品の天板は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28973125BD-KA1000E6APAWN84907045BD-KA1000E6APAWNBD-KA1000E6APAWN SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き) コクヨ 84907045SAシリーズ 壁面AV機器台(配送・設置サービス付き)コクヨ1台
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする