曜日別特売
DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274

本体

DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274
DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274
DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274
DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274
DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274
DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274
DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274
DSE-LSA1207B-6AW03 スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨ 28973274

スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台幅(mm)1150、下肢空間:988色(天板)ノーブルライトナチュラル注文コード28973274品番DSE-LSA1207B-6AW03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥258,800

ワーカーに寄り添い、空間に映える。
電動で昇降するデスクSEQUENCE。
時には立ちあがってデスクに向かってみる。
視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。
例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。
そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。

幅(mm)1150、下肢空間:988質量(kg)44.04材質(天板)表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS色(天板)ノーブルライトナチュラル色(本体)ブラック高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※木目天板はランダムパターンのため、揃わない仕様になります。
※暗い色の天板は使用状況や光の光沢により、指紋などの汚れが目立つ場合があります。
※設置の際は、壁面や隣り合うものから25mm以上離してください。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする