曜日別特売
1050 テーピングサポーター FixFree 手首用 スリーランナー 28973797

 

1050 テーピングサポーター FixFree 手首用 スリーランナー 28973797
1050 テーピングサポーター FixFree 手首用 スリーランナー 28973797
1050 テーピングサポーター FixFree 手首用 スリーランナー 28973797
1050 テーピングサポーター FixFree 手首用 スリーランナー 28973797
1050 テーピングサポーター FixFree 手首用 スリーランナー 28973797

テーピングサポーター FixFree 手首用

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード28973797品番1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

生地の表裏がどこでもくっつく特殊素材を使用したテーピングサポーターです。緩く巻いてもズレ難く、ゴムバンドのような締め付け感もありません。巻き終わりの位置を問わないので身体のサイズに関係なくピッタリ密着、オーダーメイド感覚の装着感です。面ファスナー不使用なので、洋服に引っ掛けてしまったりバリバリっと嫌な音もなく、軽い力で装着可能です。先端の輪に身体を通して簡単に巻くだけ、ケガの多い手首を保護します

用途スポーツ、デスクワーク、育児など、手首の痛みでお困りの方にサイズフリーブラック/グレー材質(本体)ポリエステル、(パイピング部)ポリエステル、綿適合部位手首バンド長(mm)410手首周り(cm)28まで性別男女兼用
注意
※ベルトの取付面にホコリ等が付着すると、固定力が弱くなることがあります。汚れを取り除いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-19
用途: 手首の軽度しこり押さえ
その他業種

親指に掛ける事でズレが無く患部を的確に圧迫出来る。又、材質がソフトで程良い締め付けが出来る。ただし、両手を洗う時には、親指から外す必要がある事と繊維クズなどが付着しやすく、時々ガムテープかローラーで取り除く必要があり面倒である。材質は、長所でもあり欠点でもあり改善の余地有り。

対象商品 : 28973797
2020-08-23
用途: 農作業 収穫作業
タスクファーム農・林・水産業

南瓜の収穫で毎年手首にふたんを感じていたので購入しました。使いやすく脱ぎやすいので満足してます。両手用に追加で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする