幅(mm)1550、下肢空間:1385質量(kg)50.44材質(天板)表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS色(天板)ナチュラルオーク色(本体)ホワイト色ナチュラルオーク高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60/ コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチール昇降方式ボタングリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290天板寸法(幅×奥行)(mm)1550×675サービス分類組立・設置・取付