曜日別特売

耐摩耗補修剤 ハイロード300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(13.6kg)注文コード28976037品番ハイロード300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

粒子径3ミリ以上の粉体摩耗に対して優れた効果。
スラリー摩耗に対する補修に有効。
金属、コンクリートとの接着性が良好。

用途
高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。
エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
硬化時間(時間)16適合金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分/25℃)45引張強度(MPa)25~34収縮率(%)0.1誘電率(1kHz)41危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする