曜日別特売
RB-620 柔らか長靴 ゴムバンド付き GDジャパン 28977044

RB-620 柔らか長靴 ゴムバンド付き GDジャパン 28977044
RB-620 柔らか長靴 ゴムバンド付き GDジャパン 28977044
RB-620 柔らか長靴 ゴムバンド付き GDジャパン 28977044

柔らか長靴 ゴムバンド付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード28977044品番RB-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

足首固定用のゴムバンドが付いております。
PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。
作業以外にも通勤や普段使用ができる一品です。

用途農作業・園芸・通勤・洗車などサイズ(cm)26.5~27機能柔軟形状ハイカットサイズLL種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約585(L)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 畑作業
運輸・通信業

普通の長靴より足全体にフィットして疲れません。水田で使うものらしいですが畑で使っています、買ってよかったです。あとは耐久性ですが、丈夫そうなので大丈夫だと思います。

対象商品 : 28977078
2023-07-05
用途: 田植え後の雑草取り作業に活用
農・林・水産業

足部を長靴と固定するゴムバンドが付属しているが、予備のゴムバンドをプラス付属してほしいとおもいます。若しくは部品として販売してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする