曜日別特売
RB-653 耐油衛生長靴 GDジャパン 28977184

RB-653 耐油衛生長靴 GDジャパン 28977184
RB-653 耐油衛生長靴 GDジャパン 28977184
RB-653 耐油衛生長靴 GDジャパン 28977184
RB-653 耐油衛生長靴 GDジャパン 28977184

耐油衛生長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード28977184品番RB-653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

抗菌・防臭の衛生耐油長靴になります。PVC製でインジェクション製法なので漏れや底剥がれに強いタイプです。

用途食品・飲食・工場など形状ハイカット種類作業靴サイズ(cm)24材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約660(26cm)機能抗菌・防臭・耐油靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする