曜日別特売
RB-077 超軽量安全長靴 GDジャパン 28977349

RB-077 超軽量安全長靴 GDジャパン 28977349
RB-077 超軽量安全長靴 GDジャパン 28977349
RB-077 超軽量安全長靴 GDジャパン 28977349

超軽量安全長靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード28977349品番RB-077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780

EVAにゴムを70%配合した、軽量の安全長靴になります。
EVA製長靴より強く、ゴム製長靴より軽い長靴になります。
生産工場にて耐摩耗テストを行っております。
-10℃まで硬質化せずに使用できます。
つま先部には樹脂製の先芯が入っております。

用途工場・建築・食品・一般作業などサイズ(cm)25機能軽量サイズM種類安全長靴材質(アッパー)EVA+合成ゴム材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約480(L)材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28977297
2024-09-20
用途: 工事現場での作業
建設業・工事業

とても軽いので耐久性が心配ですが現場作業といっても軽作業なので、このくらいが丁度良いです。

2022-07-27
用途: 土木作業
建設業・工事業

爪先のEVAの生地が薄く、中の樹脂製の先芯との間に空洞があり外から爪先を押すとペカペカする感じがある。できれば爪先は丈夫にしてほしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする