曜日別特売
RB-718 ワークカラー ツヤ消し安全長靴 GDジャパン 28977464

RB-718 ワークカラー ツヤ消し安全長靴 GDジャパン 28977464
RB-718 ワークカラー ツヤ消し安全長靴 GDジャパン 28977464
RB-718 ワークカラー ツヤ消し安全長靴 GDジャパン 28977464

ワークカラー ツヤ消し安全長靴

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
機能耐油
内容量1足注文コード28977464品番RB-718
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PVC製の安全長靴になります。
底耐油性能
鋼製先芯入り
最近の作業服にもコーディネートしやすいワークカラー仕様

用途建築・土木・工場・一般作業などサイズ(cm)26機能耐油形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約920(26cm)材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28977638
2021-07-30
用途: コンクリート打設
建設業・工事業

サイズに余裕があります。
0.5から1は小さい方が良さそうです

1が参考にしています
対象商品 : 28977629
2020-09-30
用途: 現場
卸売・小売業

他の人と被らない色。
仕事柄長持ちしないので安くて助かる
リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする