幅(mm)1150、下肢空間:988質量(kg)66.8材質(天板)表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS色(天板)ナチュラルオーク色(本体)ブラック高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5、棚板:約15、カバンフック:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付き天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290